サンコー(三甲)
サンテナーB#80 106900-00
底面はベタ面で水抜き穴ありです。
トラスコ品番
342-4766
種別
SK-B80-OR
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
容量(L)
68.8
適合カード差し
(別売)両長辺22型-B
外寸法・高さ(mm)
319
外寸法・奥行(mm)
429
外寸法・間口(mm)
619
有効内寸法・間口(mm)
573
有効内寸法・奥行(mm)
383
有効内寸法・高さ(mm)
298
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204490
10690000OR301
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください