曜日別特売

サンボックス#64 206100-00

サンボックス#64 206100-00 - サンコー(三甲)サンボックス#64 206100-00 - サンコー(三甲)サンボックス#64 206100-00 - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

トラスコ品番342-4383種別SK-64-BL材質ポリプロピレン(PP)ブルー容量(L)61.4フタ別売適合カード差し(別売)両短辺9、9.5、10、10-2、25-2型外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類べた目適合フタ(別売)SK-16F外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)542有効内寸法・奥行(mm)382有効内寸法・高さ(mm)282内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420446520610000BL503
9,290
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする