サンコー(三甲)
サンボックス#14B 200957-00
トラスコ品番
342-3352
種別
SK-14B-YE
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
容量(L)
9.2
フタ
別売
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
369
コンテナ種類
べた目
適合フタ
(別売)SK-14F-YE
外寸法・間口(mm)
469
有効内寸法・間口(mm)
411
有効内寸法・奥行(mm)
312
有効内寸法・高さ(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204420
20095700YE201
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください