SUGICO(スギコ)
給食バット
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
トラスコ品番
500-6406
材質
ステンレス(SUS304)
呼称
手穴明
外寸法・幅(mm)
615
外寸法・高さ(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
387
有効内寸法・奥行(mm)
343
有効内寸法・高さ(mm)
128
有効内寸法・幅(mm)
565
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202119
KB-001
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください