曜日別特売

ミキシングボール

ミキシングボール - SUGICO(スギコ)ミキシングボール - SUGICO(スギコ)

重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。

材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し内容量1個
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。
全10種類を絞り込む
容量(L)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
深さ(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202609MK-15279-322962.60.856215cm
1,100
869
956(税込)
当日出荷
14202618MK-18279-323772.61.337218cm
1,360
1,098
1,208(税込)
当日出荷
14202627MK-21279-324582.62.28221cm
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
14202636MK-24279-325394.63.29424cm
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
14202645MK-27279-3261105.74.5510527cm
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202661MK-30279-3270115.76.311530cm
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
14202670MK-36279-3288137.810.513736cm
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202679MK-42279-3296159.816.215942cm
7,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202688MK-50279-3300190.828.219050cm
11,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202697MK-55279-3318207.83720755cm
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする