SUGICO(スギコ)
ステンレスアミバット 浅型
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
材質
ステンレス(SUS304)
取手
なし
トラスコ品番
279-3083
金網線径(mm)
0.4
外寸法・幅(mm)
295
外寸法・高さ(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
233
有効内寸法・奥行(mm)
182
有効内寸法・高さ(mm)
38
有効内寸法・幅(mm)
248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204149
SAA-15
295
233
43
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください