曜日別特売

給食バット フタ

給食バット フタ - SUGICO(スギコ)
トラスコ品番500-6627適合本体KB-901、KB-001、KB-101タイプフタ呼称KB型用外寸法・幅(mm)626外寸法・高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)403内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202128KB-201
7,440
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする