ダイヘン
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット
適合機種
インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容
ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)
ケーブル長8000
品名
TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)
8
内容量
1セット
注意
※定格電流(A)以上の溶接機には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
定格電流(A)
使用率(%)
冷却方式
適合電極径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199775
AW-17-8
293-1974
交流:130、直流:150
50
空冷式
1.6
¥
48,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
14199791
AW-18-8
289-9477
交流:260、直流:300
100
水冷式
3.2
¥
61,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199800
AW-26-8
293-1982
交流:160、直流:200
50
空冷式
2.4
¥
54,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください