ParkerTAIYO
スピコンマフラ(空気用)
消音器と絞り弁を一体化。
排気流量は0~100%まで制御できます。
材質
本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用流体
空気
減音量(dB)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効断面積(mm
2
)
接続口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204578
SM-101
105-3884
31
11
R1/8
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204587
SM-102
105-3892
36
16
R1/4
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204596
SM-103
105-3906
36
20
R3/8
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204605
SM-106
105-3922
51
60
R3/4
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください