日本サニパック
実用本位70L
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202837
NJ73
335-7228
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
14202846
NJ74-HCL
375-4804
高密度ポリエチレン(HDPE)
半透明
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください