日本サニパック
ペール用ゴミ袋
薄口のペール用ゴミ袋です。
トラスコ品番
137-1828
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
白半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207308
P-5R-HCL
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください