ハイオス
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番
672-2481
適合機種
CLシリーズ
セット内容
電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
幅(mm)
71.5
高さ(mm)
42.6
奥行(mm)
146
電源コード(m)
1.8
入力電源(V)
AC100~240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211411
CLC-45
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください