長谷川工業
デザイン踏台Prill(プリル)
材質
ポリエチレン
段数
1
天板寸法(mm)
326×186
天板高さ(m)
0.24
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207999
PRL1.0-1(BU)
ミントブルー
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60870516
PRL1.0-1(BE)
カシューベージュ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14208008
PRL1.0-1(YE)
レモンイエロー
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
14208017
PRL1.0-1(GY)
マットグレー
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る