ハンマーキャスター
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)
トラスコ品番
814-2201
材質
本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
車輪
434MB-FHU
取付高H(mm)
100
取付ピッチY(mm)
40
許容荷重(daN)
60
取付座A(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198768
400SR-FHU75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください