ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
トラスコ品番
814-3396
材質
本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2
旋回半径(mm)
83
車輪
434M-KUB
取付高H(mm)
138
偏心E(mm)
32
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
スパナサイズ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199556
920MA-KUB100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください