ハンマーキャスター
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ
トラスコ品番
814-4139
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
83
車輪
437E-RDB
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
取付ピッチY(mm)
40
許容荷重(daN)
50
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
82
取付座B(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198786
415E-RDB100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください