ハンマーキャスター
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
トラスコ品番
854-9694
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在式
取付高(mm)
148
取付寸法(mm)
82×40
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径(mm)
8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198811
420E-PR125
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください