ハンマーキャスター
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ
トラスコ品番
814-2897
タイプ
固定式
取付高(mm)
168
取付寸法(mm)
100×56(112×53)
取付座(mm)
140×94
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198820
420SR-NRB125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください