曜日別特売

チャックポリ袋

チャックポリ袋 - ベロスチャックポリ袋 - ベロス

密封が簡単にできるチャック付きのポリ袋です。
小物整理・大切な書類などの保管にご使用ください。
整理・保管に便利なタイトルシール付です。

付属品タイトルシールトラスコ品番420-7311材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08透明縦(mm)133横(mm)84内容量1袋(18枚)
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209846CPA-718
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする