ミドリ安全
ポリエチレンディスポ手袋(100枚入)
指先に触らずに袋から取り出せるので衛生的です。
袋入りで経済的です。
左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205759
VERTE-585-L
835-9852
L
8.4
30
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205768
VERTE-585-S
835-9850
S
7.6
26
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください