プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定

プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 - ワコーパレットプレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 - ワコーパレットプレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 - ワコーパレット

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

仕様許容荷重(kgf):164トラスコ品番305-1943材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14199635AHR-125-NRB
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする