日東エルマテリアル
マグネットシート 反射タイプ
表面に反射テープを貼り合わせたマグネットシートです。
マグネットは異方性の為強い磁力があります。
マグネットシートのため貼替えが簡単にできます。
トラスコ品番
160-2763
材質
裏面:異方性マグネット 表面:PETフィルム
幅(mm)
100
色
ホワイト
長さ(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207466
HMG-100W
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください