曜日別特売

LEDどこでもセンサーライト

LEDどこでもセンサーライト - ムサシLEDどこでもセンサーライト - ムサシLEDどこでもセンサーライト - ムサシLEDどこでもセンサーライト - ムサシLEDどこでもセンサーライト - ムサシ

自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです。
三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます。
ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます。
一体型なので配線は不要です。
ソーラー充電で電池交換も必要ありません。

トラスコ品番432-5048幅(mm)82高さ(mm)132奥行(mm)90電源ソーラーパネル電球(W)1光源色白色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210135ASL-093
7,900
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする