ワタナベ工業
ばんじゅう用内袋(小・ブルー)
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。
青色で区分けできます。
トラスコ品番
405-0258
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
色
ブルー
品名
内袋(大)
寸法(縦×横)(mm)
650×1100(マチ:680)
縦(mm)
1100(680)
横(mm)
650
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200001
BB-110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください