ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)

ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入) - ミリオン(共和)

スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。
従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。

材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.05入数(枚)300全長(cm)約23.0左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(300枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207317LH-700-SS137-4252ネイビーブルーSS6.5約15.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207335LH-700-M137-4250ネイビーブルーM7.5約16.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
14207351LH-700-L137-4249ネイビーブルーL8約21.4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
14207360LH-701-SS137-4256ホワイトSS6.5約15.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207369LH-701-S137-4255ホワイトS7約17.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207378LH-701-M137-4254ホワイトM7.5約16.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207387LH-701-L137-4253ホワイトL8約21.4
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
14207326LH-700-S137-4251ネイビーブルーS7約17.2
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする