ミリオン(共和)
ラテックスグローブ280
フィット感が優れたパウダーフリータイプです。
トラスコ品番
502-4768
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.13
色
乳白色
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14210485
LH-N652-M
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください