積水テクノ成型
透明エコダスター
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
トラスコ品番
295-5971
材質
再生PET樹脂
色
【投入口】グリーン
高さ(mm)
666
タイプ
ペール
奥行(mm)
403
容量(L)
45
間口(mm)
336
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205418
TPDP45G
¥
10,490
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください