スペースリンク置時計

スペースリンク置時計 - セイコータイムクリエーションスペースリンク置時計 - セイコータイムクリエーション

衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。
海外のお客様へのギフトにもお勧めです。

材質プラスチック枠、前面プラスチック付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201525GP501W24510556
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする