曜日別特売

パイプRAMマウントS

パイプRAMマウントS - ラムマウントパイプRAMマウントS - ラムマウントパイプRAMマウントS - ラムマウントパイプRAMマウントS - ラムマウントパイプRAMマウントS - ラムマウントパイプRAMマウントS - ラムマウント

米国製の本格的なマウントシステムです。
直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームSサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1300セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)220奥行(mm)40内容量1セット
注意
※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209180RAM-149ZAGOP1
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする