TAKEMOTO
スプレー容器 キャップ
手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
トラスコ品番
772-6210
適合機種
2070010001
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
80
高さ(mm)
194
奥行(mm)
33
名称
スプレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199258
7030030029
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください