曜日別特売

ポリスリム手袋(ブルー袋入)

ポリスリム手袋(ブルー袋入) - 宇都宮製作[手袋]
トラスコ品番656-6173厚さ(mm)0.027ブルーサイズMタイプ左右兼用全長(cm)27.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)29滑り止め効果付き粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211386LPE0190SEBPM
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする