プラチナ
デスクボールペン&スタンド 本体
別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。
トラスコ品番
206-3447
材質
本体:ABS樹脂
芯径(mm)
0.7
インク色
ブラック
色(本体)
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207947
DB-500S 1
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください