曜日別特売

TEMPO LOOP

TEMPO LOOP - リンクサス(Linxas)TEMPO LOOP - リンクサス(Linxas)

ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。
コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。
冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。
冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付
ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。

付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125ミスティグレー奥行(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209390PCX-04BMG
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする