曜日別特売

MQ・Duotex ニットクロス

MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)MQ・Duotex ニットクロス - MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)

ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
髪の毛の1/120の極細繊維、鍵状になった繊維の先が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります。
高圧滅菌消毒(オートグレーブ)も可能。
熱に強く、95℃までの耐熱性があります
500回洗濯保証の耐久性

トラスコ品番564-1461材質ポリエステル86%、ナイロン14%レッドシートサイズ(mm)300×350内容量1枚
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
※塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合。
※高温の対象物には使用しないでください。
※火の近くには置かないでください。
※硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211088MQKT0002
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする