Elesa
スリーロブノブ おねじタイプ
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205427
TS40X16
107-7309
16
M8×1.25
40
30
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205436
TS60X50
107-7350
50
M12×1.75
60
41
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください