Elesa
フルートノブ おねじタイプ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番
106-0236
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
16
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
130
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201139
FTK20X16
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください