Elesa
ナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質
ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202207
KS15X10A
105-8398
10
M4×0.70
15
11
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
14202216
KS15X10B
105-8444
10
M5×0.80
15
11
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202250
KS20X10
105-8584
10
M6×1.00
22
14
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202259
KS20X16
105-8592
16
M6×1.00
22
14
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202268
KS25X16
105-8606
16
M6×1.00
26
18
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202277
KS25X25
105-8614
25
M6×1.00
26
18
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202286
KS30X16
105-8622
16
M8×1.25
31
18
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202295
KS30X25
105-8631
25
M8×1.25
31
18
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください