Elesa
スリーロブノブ めねじタイプ
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、めねじ:黄銅
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
ねじ深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205339
TK60
107-7279
M12×1.75
60
41
18
¥
690
取扱い終了
代替品有
14205330
TK32
107-7244
M6×1.00
32
26
12
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください