曜日別特売

モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh

モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh - CIO
(1件のレビュー)

1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。
単ポート最大35W高出力です。
大容量10000mAhです。

トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211140CIO-MB35W2C1A-10000-S-WH
4,380
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 携帯 ヒーターベスト
株式会社ニチナン

軽くて薄くて 便秘です
ポケットに入れていても 気にならないですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする