曜日別特売

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 - KISSUVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 - KISSUVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 - KISSUVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 - KISSUVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 - KISS

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。
見える配管箇所に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。

寸法(mm)304使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40被覆外径(mm)20ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)16内容量1本
注意
※保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208288KISS-UVCUT-RF16003-S207-2457300シルバーメタリック
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208297KISS-UVCUT-RF16004-S207-2458400シルバーメタリック
4,190
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208306KISS-UVCUT-RF16005-S207-2459500シルバーメタリック
4,550
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208315KISS-UVCUT-RF16003-M207-2460300ミルキーホワイト
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208331KISS-UVCUT-RF16004-M207-2461400ミルキーホワイト
4,190
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208340KISS-UVCUT-RF16005-M207-2462500ミルキーホワイト
4,550
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする