Reelex
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY
シート破断時などの補修用パーツです
材質
ポリエチレン
ストローク(m)
シート:2.7
シート幅(mm)
50
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211508
3M3-A0106
669-5260
危険立入禁止
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14211517
3M3-A0107
669-5259
作業中 入らないでください
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14211526
3M3-A0108
669-5261
関係者以外立入禁止
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください