曜日別特売

デスクトートミニ

デスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージデスクトートミニ - JEJアステージ

小物をまとめて収納し、持ち運べるデスクオーガナイザー「デスクトート」のミニサイズ【デスクトートミニ】が登場
タブレットやスマートフォンを立てかけられるので、テレワークなどに便利。
また、コスメボックスとして使用する際は鏡が立てかけられて便利です。
(仕切板の向きを変えると立てかける物の角度が2段階変更可能。
)
積み重ねが可能(3段まで)
テーブルワゴンミニ(別売)にピッタリ2個収まります。

トラスコ品番580-3678材質本体・仕切板:ポリプロピレン質量(kg)0.295ブラック外形寸法(mm)奥行:163、間口:215、高さ:145耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215x163x145内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)201x60x78(2ヶ所)入数(個)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210930236072
オープン
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする