JEJアステージ
フォルディングソーフォース
天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
仕様
許容荷重(kgf/セット):60
トラスコ品番
139-0777
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
795
取付高(mm)
765
奥行(mm)
52
間口(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207421
SH-2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください