曜日別特売

防水バックパック 35L 黄

防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]防水バックパック 35L 黄 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。
水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。
本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。
ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。
フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。
ショルダーストラップは調整可能です。
ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。

トラスコ品番624-7964材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド幅(mm)600蛍光イエロー/グレー高さ(mm)210奥行(mm)340容量(L)35内容量1個
注意
※完全防水ではりありませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211036AX020
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする