モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ

モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ - QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ - QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ - QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ - QBRICK
(1件のレビュー)

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。

トラスコ品番578-2434ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210869SKRQPROB1302CZAPG003
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 内装工事で使用
リコナ建設業・工事業

自由に道具を入れることが出来てカートに連結できるので持ち運びが便利。
単体で使用するために脱着できる取っ手がオプションにあるともっと使い勝手がいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする