モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション

モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション - QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション - QBRICK
(1件のレビュー)

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
SKRQPROB1302CZAPG003(コンテナタイプ)に連結することで深さを拡張できます。
スプレー缶や大型工具など収納物に合わせて拡張できます。

トラスコ品番578-2426ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210878SKRQPROBEX2CZAPG003
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 内装工事で使用
リコナ建設業・工事業

簡単に拡張できます。
取っ手を付けられるともっといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする