ジョプラックス
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途
エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番
684-7540
セット内容
プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)
200
タイプ
床配管
ノズル長(mm)
58
ノズル口径(Φmm)
1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)
51
取付口
エア:G1/4
ノズル取付口
M14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211831
TD-100H-EJR2F
¥
8,491
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください