バリケードスタンド

バリケードスタンド - 日本緑十字社バリケードスタンド - 日本緑十字社バリケードスタンド - 日本緑十字社バリケードスタンド - 日本緑十字社

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。

用途当該情報の明示(指示)に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)縦(mm)821横(mm)428内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198585338005815-1872止まれ・一旦停止
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
14198646338020815-1884作業中・立入禁止
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14198655338022815-1886フォークリフト作業中
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする