曜日別特売

サインスタンド バリケードスタンド

サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド - 日本緑十字社

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。

用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198576338001815-1870本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系駐車禁止/No parking
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198601338007815-1873本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系通行禁止/No Passage
12,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
14198610338008815-1874本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系関係者以外立入禁止/No unauthorized entry
12,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
14198619338014815-1880本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系段差注意/Beware of level differences
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14198628338017815-1881本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系火気使用中/Flames in use
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14198637338019815-1883本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系点検中/Under inspection
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198671338100815-1887ポリプロピレン無地タイプ
8,600
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする