トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット取付式 防暑タレデラックス
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。
簡単に取り外しができます。
アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途
暑さ対策に。
トラスコ品番
114-1771
材質
アルミメッシュ
色
シルバー
サイズ
フリー
内容量
1枚
注意
※電気作業には使用できません。
※ヘルメットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202941
NO.79DX
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください